Startseite

GIACOMINI SPA - GIAT29CX003 DET.1/2X16TR.CRL SQ T.ARREDO NO ADATT.

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAT29CX003 DET.1/2X16TR.CRL SQ T.ARREDO NO ADATT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe Heizkörperanschluss - 1/2 Zoll (15)

  • Ausführung - Schlussstück/Außengewinde

  • Abmessung Rohranschluss - sonstige

  • Einstellbar - ja

  • Rechtwinklige Ausführung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902181765

Artikelnummer

GIAT29CX003

Herstellernummer

T29CX003

Hersteller

GIA

Größe Heizkörperanschluss:

1/2 Zoll (15)

Ausführung:

Schlussstück/Außengewinde

Abmessung Rohranschluss:

sonstige

Einstellbar:

ja

Rechtwinklige Ausführung:

ja

Bedienung:

Innensechskant

Verkürzte Baulänge:

nein

Mit Entleerungsventil:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

KV-Wert:

0.34...3.16

Strömungsrichtung entgegengesetzt:

nein

Oberflächenschutz:

verchromt

Mit Quetschset:

nein

Kvs-Wert:

3.16

Mit Ablaßmöglichkeit (Anschluss):

nein

Höhe:

48 mm

T29C DETENTORE SQUADRA ?1/2"x16 PER TERMOARREDO