Startseite

GIACOMINI SPA - GIAT178CX015 ADATT.16X14 TR CRL T.ARREDO

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAT178CX015 ADATT.16X14 TR CRL    T.ARREDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Klemmring - Messing

  • Rohraußendurchmesser - 14 mm

  • Geeignet für Mehrschichtrohre aus Kunststoff - nein

  • Geeignet für Kunststoffrohre - nein

  • Geeignet für Stahlrohre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902157906

Artikelnummer

GIAT178CX015

Herstellernummer

T178CX015

Hersteller

GIA

Material Klemmring:

Messing

Rohraußendurchmesser:

14 mm

Geeignet für Mehrschichtrohre aus Kunststoff:

nein

Geeignet für Kunststoffrohre:

nein

Geeignet für Stahlrohre:

nein

Systemgebunden:

nein

Oberflächenschutz Überwurfmutter:

verchromt

Geeignet für Kupferrohre:

ja

Werkstoff der Überwurfmutter:

Messing

Mit Dichtung:

ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

nein

Material Dichtung:

Gummi

Mit Stützrohr:

nein

Geeignet für Aluminiumrohre:

nein

T178C ADATTATORE PER TUBO RAME ?16x14 PER T431-432C