GIACOMINI SPA - GIAT178CX013 ADATT.16X12 TR CRL T.ARREDO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Klemmring - Messing
Rohraußendurchmesser - 12 mm
Geeignet für Mehrschichtrohre aus Kunststoff - nein
Geeignet für Kunststoffrohre - nein
Geeignet für Stahlrohre - nein
Packung
1 ST
EAN
8009902157883
Artikelnummer
GIAT178CX013
Herstellernummer
T178CX013
Hersteller
GIA
Material Klemmring:
Messing
Rohraußendurchmesser:
12 mm
Geeignet für Mehrschichtrohre aus Kunststoff:
nein
Geeignet für Kunststoffrohre:
nein
Geeignet für Stahlrohre:
nein
Systemgebunden:
nein
Oberflächenschutz Überwurfmutter:
verchromt
Geeignet für Kupferrohre:
ja
Werkstoff der Überwurfmutter:
Messing
Mit Dichtung:
ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
nein
Material Dichtung:
Gummi
Mit Stützrohr:
nein
Geeignet für Aluminiumrohre:
nein