GIACOMINI SPA - GIAR999Y174 TUBO26X3PEX-AL-PEX(AL.0,35MM)5MTIM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohraußendurchmesser - 26 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - -60...100 °C
Material Zwischenschicht - Aluminium
Mit Mantelrohr - nein
Rohrfarbe - weiß
Packung
50 M
EAN
2000003255429
Artikelnummer
GIAR999Y174
Herstellernummer
R999Y174
Hersteller
GIA
Rohraußendurchmesser:
26 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-60...100 °C
Material Zwischenschicht:
Aluminium
Mit Mantelrohr:
nein
Rohrfarbe:
weiß
Mit thermischer Isolierung:
nein
Anzahl der Lagen:
5
Flexibel:
ja
Wandstärke:
3 mm
Qualitätsklasse Außenschicht:
PE-Xb
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Material Innenschicht:
Kunststoff
Glasfaserverstärkt:
nein
Qualitätsklasse Innenschicht:
PE-Xb
Systemgebunden:
nein
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
10 bar
Material Außenschicht:
Kunststoff
Mit Heizband:
nein
UV-beständig:
nein
Lambdawert:
0.52 W/(m.K)
Diffusionsdicht:
nein
Wandrauheit:
0.007 mm
Verschlossen:
nein
Min. Biegeradius ohne Werkzeug:
130 mm
Ausdehnungskoeffizient:
0.026 mm/(m.K)
Halogenfrei:
nein
Wasserinhalt:
0.314 l/m