Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR999Y125 TUBO16X2PEX-AL-PEX(AL.0,2MM)5MT

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR999Y125 TUBO16X2PEX-AL-PEX(AL.0,2MM)5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 16 mm

  • Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - -60...100 °C

  • Material Zwischenschicht - Aluminium

  • Mit Mantelrohr - nein

  • Rohrfarbe - weiß

Packung

  • 120 M

EAN

8009902256692

Artikelnummer

GIAR999Y125

Herstellernummer

R999Y125

Hersteller

GIA

Rohraußendurchmesser:

16 mm

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-60...100 °C

Material Zwischenschicht:

Aluminium

Mit Mantelrohr:

nein

Rohrfarbe:

weiß

Mit thermischer Isolierung:

nein

Anzahl der Lagen:

5

Flexibel:

ja

Wandstärke:

2 mm

Qualitätsklasse Außenschicht:

PE-Xb

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Material Innenschicht:

Kunststoff

Glasfaserverstärkt:

nein

Qualitätsklasse Innenschicht:

PE-Xb

Systemgebunden:

nein

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

10 bar

Material Außenschicht:

Kunststoff

Mit Heizband:

nein

UV-beständig:

nein

Lambdawert:

0.52 W/(m.K)

Diffusionsdicht:

nein

Wandrauheit:

0.007 mm

Verschlossen:

nein

Min. Biegeradius ohne Werkzeug:

80 mm

Ausdehnungskoeffizient:

0.026 mm/(m.K)

Halogenfrei:

nein

Wasserinhalt:

0.113 l/m

R999 TUBO MULTISTRATO ?16x2 SPESSORE ALLUMINIO 0,2 BARRA 5m