Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR996TY552 TUBO 17X2 PEX 5 STRATI ROSSO A.OSS.600MT

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR996TY552 TUBO 17X2 PEX 5 STRATI ROSSO A.OSS.600MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 17 mm

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Anschluss 1 - Rohrende

  • Wandstärke - 2 mm

  • Rohrfarbe - rot

Packung

  • 600 M

EAN

8009902370596

Artikelnummer

GIAR996TY552

Herstellernummer

R996TY552

Hersteller

GIA

Rohraußendurchmesser:

17 mm

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Anschluss 1:

Rohrende

Wandstärke:

2 mm

Rohrfarbe:

rot

Flexibel:

ja

Werkstoffgüte:

PE-Xb

Mit Mantelrohr:

nein

Anschluss 2:

Rohrende

Mediumtemperatur:

5...90 °C

Verschlossen:

nein

UV-beständig:

nein

Abgeschrägt:

nein

Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:

8 bar

Diffusionsdicht:

nein

Mit thermischer Isolierung:

nein

Mit Heizband:

nein

Lambdawert:

0.46 W/(m.K)

Ausdehnungskoeffizient:

0.0002 mm/(m.K)

R996T-5 TUBO PEX-b ?17x2mm CON BARRIERA EVOH 600m