GIACOMINI SPA - GIAR90X003 TAPPO SF.ARIA SCARICO ORIENTAB.1/2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessung Gewindeanschluss - 1/2 Zoll (15)
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Oberflächenschutz - verchromt
Bedienung - Schlüssel
Packung
200 ST
EAN
8009902036713
Artikelnummer
GIAR90X003
Herstellernummer
R90X003
Hersteller
GIA
Abmessung Gewindeanschluss:
1/2 Zoll (15)
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Anschluss 1:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Oberflächenschutz:
verchromt
Bedienung:
Schlüssel
Betriebstemperatur:
5...110 °C
Mit Bedienungsschlüssel:
nein
Max. Arbeitsdruck:
25 bar