GIACOMINI SPA - GIAR595PY003 COPERCHIOTIPOC(670X300)+VITIXR595T
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 670 mm
Material Tür - Kunststoff
Farbe Tür - weiß
Höhe - 300 mm
Art der Verriegelung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8009902172169
Artikelnummer
GIAR595PY003
Herstellernummer
R595PY003
Hersteller
GIA
Breite:
670 mm
Material Tür:
Kunststoff
Farbe Tür:
weiß
Höhe:
300 mm
Art der Verriegelung:
sonstige
R595P COPERCHIO PLASTICA 670x300 PER CASSETTA R595