Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR595PY002 COPERCHIOTIPOB(520X300)+VITIXR595T

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR595PY002 COPERCHIOTIPOB(520X300)+VITIXR595T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 520 mm

  • Material Tür - Kunststoff

  • Farbe Tür - weiß

  • Höhe - 300 mm

  • Art der Verriegelung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902172145

Artikelnummer

GIAR595PY002

Herstellernummer

R595PY002

Hersteller

GIA

Breite:

520 mm

Material Tür:

Kunststoff

Farbe Tür:

weiß

Höhe:

300 mm

Art der Verriegelung:

sonstige

R595P COPERCHIO PLASTICA 520x300 PER CASSETTA R595