GIACOMINI SPA - GIAR586RY104 GRUPPO MISCELATO COMPLETO C/VALV.TERMOST
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärer Anschluss - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Material Mantel - Kunststoff
Werkstoff Armaturen - Messing
Nenndurchmesser primär - 1 1/2 Zoll (40)
Max. Arbeitsdruck - 5 bar
Packung
1 ST
EAN
8009902322878
Artikelnummer
GIAR586RY104
Herstellernummer
R586RY104
Hersteller
GIA
Primärer Anschluss:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Material Mantel:
Kunststoff
Werkstoff Armaturen:
Messing
Nenndurchmesser primär:
1 1/2 Zoll (40)
Max. Arbeitsdruck:
5 bar
Sekundärer Anschluss:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Mediumtemperatur:
5...95 °C
Nenndurchmesser sekundär:
1 Zoll (25)
Mit Adapter für Wärmezähler:
nein
Einstellbereich Temperatur:
29...64 °C
Anzeigebereich Thermometer:
0...120 °C
Geeignet für Kühlen:
nein
Geeignet für Heizung:
ja
Geeignet für Glykol:
ja
Geeignet für Ethanol:
nein
Ausführung:
Festwertregelung
Mit Wärmezähler:
nein
Eingebaute Zirkulationspumpe:
ja
Hocheffizienzpumpe (entsprechend EC 547/2012 und EC 641/2009):
nein
Einbaulänge der Pumpe:
180 mm
Mit Manometer:
nein
Mit Regelventil:
ja
Mit Absperrventil:
ja
Mit Sicherheitsventil:
nein
Mit Thermometer:
ja
Ausführung der Temperaturregelung:
thermostatisch
Auslaufhahn:
nein
Mit Mischermotor:
nein
Geeignet für Servomotoren:
nein
Mit Dreiwegeventil:
nein
Mit Anschluss Temperaturfühler:
nein
Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß:
nein
Mit automatischer Entlüftung:
nein
Mit Rückschlagklappe:
ja
Wandaufstellung:
ja
Mit Wandbefestigungsbügel:
ja
Mit Füßen:
nein
Mit Differentdruckregelung:
nein
Mit Wärmedämmung:
ja
Heizkreisregler erweiterbar:
nein
Verteilerbalken erweiterbar:
nein
Wärmeübertrager erweiterbar:
nein
Breite:
250 mm
Höhe:
430 mm
Tiefe:
165 mm