GIACOMINI SPA - GIAR563MX126 RACC. 1FX28 - 32X3 CRV CRM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing
Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Nenndurchmesser Anschluss 1 - 1 Zoll (25)
Form - Winkel
Oberflächenschutz Anschluss 1 - verchromt
Packung
5 ST
EAN
8009902238612
Artikelnummer
GIAR563MX126
Herstellernummer
R563MX126
Hersteller
GIA
Werkstoff des Anschlusses 1:
Messing
Anschluss 1:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Nenndurchmesser Anschluss 1:
1 Zoll (25)
Form:
Winkel
Oberflächenschutz Anschluss 1:
verchromt
Reduzierend:
nein
Anschluss 2:
Klemmring
Winkel des Bogens:
90 °
Werkstoff des Anschlusses 2:
Messing
Oberflächenschutz Anschluss 2:
verchromt
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
32 mm
Exzentrisch:
nein
Werkstoffgüte Anschluss 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Systemgebunden:
nein
Mit Dichtungsmaterial:
ja
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Mit Stoßnocken:
nein
Werkstoffgüte Anschluss 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
5...110 °C
Mit Entlüfter:
nein
Verschlossen:
nein
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
10 bar
Mit Entleerungsventil:
nein
Wandstärke Verbindungsrohr, Anschluss 2:
3 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
10 bar
Mit thermischer Isolierung:
nein
Mit Verbindungsanzeige:
nein