Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR561MX062 RACC. 22X22 - 26X3 CRV CRM

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR561MX062 RACC. 22X22 - 26X3  CRV  CRM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing

  • Anschluss 1 - Klemmring

  • Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 26 mm

  • Form - Winkel

  • Oberflächenschutz Anschluss 1 - verchromt

Packung

  • 5 ST

EAN

8009902238490

Artikelnummer

GIAR561MX062

Herstellernummer

R561MX062

Hersteller

GIA

Werkstoff des Anschlusses 1:

Messing

Anschluss 1:

Klemmring

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

26 mm

Form:

Winkel

Oberflächenschutz Anschluss 1:

verchromt

Reduzierend:

nein

Anschluss 2:

Klemmring

Winkel des Bogens:

90 °

Werkstoff des Anschlusses 2:

Messing

Oberflächenschutz Anschluss 2:

verchromt

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

26 mm

Exzentrisch:

nein

Werkstoffgüte Anschluss 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Systemgebunden:

nein

Mit Dichtungsmaterial:

ja

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Mit Stoßnocken:

nein

Werkstoffgüte Anschluss 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

5...110 °C

Mit Entlüfter:

nein

Verschlossen:

nein

Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:

10 bar

Mit Entleerungsventil:

nein

Wandstärke Verbindungsrohr, Anschluss 1:

3 mm

Wandstärke Verbindungsrohr, Anschluss 2:

3 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

10 bar

Mit thermischer Isolierung:

nein

Mit Verbindungsanzeige:

nein

R561AM CORPO RACCORDO GOMITO INTERMEDIO ?26/3 CROMO