Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR559NY010 GR.PREM. 110MM 1X18 /10 M30 - S/ELET.

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR559NY010 GR.PREM. 110MM 1X18 /10 M30 - S/ELET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Messing

  • Geeignet für Kühlen - ja

  • Nenndurchmesser primär - 1 Zoll (25)

  • Mit Umwälzpumpe - ja

  • Position primärer Anschluss - links

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902287276

Artikelnummer

GIAR559NY010

Herstellernummer

R559NY010

Hersteller

GIA

Werkstoff:

Messing

Geeignet für Kühlen:

ja

Nenndurchmesser primär:

1 Zoll (25)

Mit Umwälzpumpe:

ja

Position primärer Anschluss:

links

Primärer Anschluss:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Anzahl der Gruppen sekundär:

10

Mit Mischventil:

ja

Mit Regler:

ja

Anschlussart Primärseite:

2-rohrig

Verschließbare Heizkreise:

ja

Mit Ventilen am Primäranschluss:

ja

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

5...110 °C

Max. Arbeitsdruck:

10 bar

Sekundärer Anschluss:

sonstige

Mit Thermometer:

ja

Erweiterbar:

ja

Breite:

1260 mm

Mit Durchflussanzeige:

nein

Temperaturmessung Zufuhr:

analog

Mit Entlüftung:

ja

Druckstufe Artikel:

PN 10

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

640 mm

Mit Manometer:

nein

Temperatue measurement Rücklauf:

analog

Tiefe:

115 mm

Nenndurchmesser sekundär:

sonstige

Mit Wandbefestigungsbügel:

nein

Mit Füll-/Entleerungshahn:

ja

Mit Umbau:

ja

R559N COLLETTORE PREMONTATO E CASSETTA ?1" DIECI DERIVAZIONI ?18mm