GIACOMINI SPA - GIAR473MX222 TESTA ELETTROTERMICA N.C.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 24 V AC/DC
Funktion - spannungslos geschlossen (NC)
Steuersignal - Impuls-Pause
Hublänge - 2.4 mm
Mit Endkontakten - nein
Packung
1 ST
EAN
8009902312145
Artikelnummer
GIAR473MX222
Herstellernummer
R473MX222
Hersteller
GIA
Netzspannung:
24 V AC/DC
Funktion:
spannungslos geschlossen (NC)
Steuersignal:
Impuls-Pause
Hublänge:
2.4 mm
Mit Endkontakten:
nein
Hilfskontakte:
nein
Automatische Huberkennung:
nein
Laufzeit:
180 s
Kabellänge:
1 m
Ausführung:
mit Wachs gefüllt
First open:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Umgebungstemperatur:
-5...50 °C
Mit Standanzeiger:
ja
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Vor Überspannung geschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
nein
Farbe:
grau
Breite:
51 mm
Länge:
37 mm
Höhe:
71 mm
Mit Ventiladapter:
ja