GIACOMINI SPA - GIAR462X002 TESTA TERM.C/SENS.DIST.M.2 AVIMEC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelelement - mit Flüssigkeit gefüllt
Ausführung Temperatursensor - Wand
Medium - Flüssigkeit
Geeignet für Steigrohre - nein
Geeignet für Heizkörper - ja
Packung
1 ST
EAN
8009902016241
Artikelnummer
GIAR462X002
Herstellernummer
R462X002
Hersteller
GIA
Regelelement:
mit Flüssigkeit gefüllt
Ausführung Temperatursensor:
Wand
Medium:
Flüssigkeit
Geeignet für Steigrohre:
nein
Geeignet für Heizkörper:
ja
Einstellbereich:
8...32 °C
Mit Diebstahlsicherung:
nein
Geeignet für Diebstahlsschutz:
ja
Blockierung/Begrenzung Einstellbereich:
ja
Mit Nullstellung:
nein
Geeignet für Heizung:
ja
Frostsicher:
nein
Länge des Kabels vom Kapillarsensor zum Fernfühler:
2 m
Bedienung über Bluetooth:
nein
Bedienung über App:
nein
Bedienung über Webinterface:
nein