GIACOMINI SPA - GIAR422X132 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienung - thermostatisch ohne Knopf
Form - gerade
Größe Heizkörperanschluss - 3/8 Zoll (10)
Abmessung Rohranschluss - 3/8 Zoll (10)
Ausführung - Schlussstück/Außengewinde
Packung
1 ST
EAN
8009902199982
Artikelnummer
GIAR422X132
Herstellernummer
R422X132
Hersteller
GIA
Bedienung:
thermostatisch ohne Knopf
Form:
gerade
Größe Heizkörperanschluss:
3/8 Zoll (10)
Abmessung Rohranschluss:
3/8 Zoll (10)
Ausführung:
Schlussstück/Außengewinde
Abmessung Thermostatanschluss:
sonstige
Thermostatische Vorbereitung:
ja
Vorab einstellbar:
nein
Mit Quetschset:
nein
Voreinstellung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Mit gebogenem Schlussstück:
nein
Automatische Durchflussregelung:
nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Farbe des Knopfes:
weiß
Mit geradem Schlussstück:
ja
Mit Staubkappe:
nein
Höhe:
77 mm
Mit Dichtungsring:
ja