Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR421X132 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR421X132 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienung - thermostatisch mit Knopf

  • Form - rechtwinklig

  • Größe Heizkörperanschluss - 3/8 Zoll (10)

  • Abmessung Rohranschluss - 3/8 Zoll (10)

  • Ausführung - Schlussstück/Außengewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902197216

Artikelnummer

GIAR421X132

Herstellernummer

R421X132

Hersteller

GIA

Bedienung:

thermostatisch mit Knopf

Form:

rechtwinklig

Größe Heizkörperanschluss:

3/8 Zoll (10)

Abmessung Rohranschluss:

3/8 Zoll (10)

Ausführung:

Schlussstück/Außengewinde

Abmessung Thermostatanschluss:

sonstige

Thermostatische Vorbereitung:

ja

Vorab einstellbar:

nein

Mit Quetschset:

nein

Voreinstellung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Mit gebogenem Schlussstück:

nein

Automatische Durchflussregelung:

nein

Oberflächenschutz:

verchromt

Farbe des Knopfes:

weiß

Mit geradem Schlussstück:

ja

Mit Staubkappe:

nein

Höhe:

74 mm

Mit Dichtungsring:

ja

R421TG VALVOLA SQUADRA TERMOSTATIZZABILE ?3/8"x3/8" FERRO