Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR357MX061 VALV. RAD. TERMOST. MONOTUBO SQ CR

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR357MX061 VALV. RAD. TERMOST. MONOTUBO SQ CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einrohrsystem - ja

  • Geeignet für Zweirohrsystem - nein

  • Abmessung Rohranschluss - sonstige

  • Größe Heizkörperanschluss - 1/2 Zoll Außengewinde

  • Geeignet für Quetschfitting - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902294533

Artikelnummer

GIAR357MX061

Herstellernummer

R357MX061

Hersteller

GIA

Geeignet für Einrohrsystem:

ja

Geeignet für Zweirohrsystem:

nein

Abmessung Rohranschluss:

sonstige

Größe Heizkörperanschluss:

1/2 Zoll Außengewinde

Geeignet für Quetschfitting:

ja

Typ Heizungsventil:

thermostatisch

Mit Quetschset:

nein

Ausführung Heizungsventil:

rechtwinklig

Anschlussrichtung Leitungen:

zur Wand

Farbe:

Chrom

Mit Thermostatkopf:

ja

Mittenabstand Rohrverbindungen:

35 mm

Thermostatische Vorbereitung:

ja

Voreinstellung:

mit Schlagdämpfer

Thermostatanschluss:

klicken

Bedienung:

Handschalter

R357M1 VALVOLA MONOTUBO TERMOSTATIZZABILE DESTRA CON DETENTORE ?1/2"x16 SENZA SONDA