Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR324NX012 VALV.MICR. 1/2X18 MONOT. SENZA SONDA

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR324NX012 VALV.MICR. 1/2X18 MONOT. SENZA SONDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einrohrsystem - ja

  • Geeignet für Zweirohrsystem - nein

  • Abmessung Rohranschluss - sonstige

  • Größe Heizkörperanschluss - 1/2 Zoll Außengewinde

  • Geeignet für Quetschfitting - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8009902195359

Artikelnummer

GIAR324NX012

Herstellernummer

R324NX012

Hersteller

GIA

Geeignet für Einrohrsystem:

ja

Geeignet für Zweirohrsystem:

nein

Abmessung Rohranschluss:

sonstige

Größe Heizkörperanschluss:

1/2 Zoll Außengewinde

Geeignet für Quetschfitting:

ja

Typ Heizungsventil:

manuelle Bedienung

Mit Quetschset:

nein

Farbe:

Chrom

Mit Thermostatkopf:

ja

Mittenabstand Rohrverbindungen:

50 mm

Thermostatische Vorbereitung:

nein

Voreinstellung:

mit Schlagdämpfer

Thermostatanschluss:

klicken

Bedienung:

Handschalter

R324N VALVOLA MONOTUBO MANUALE ?1/2"x18 SENZA SONDA