GIACOMINI SPA - GIAR31X033 DETENTORE DIRITTO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe Heizkörperanschluss - 1/2 Zoll (15)
Ausführung - Schlussstück/Außengewinde
Abmessung Rohranschluss - sonstige
Einstellbar - ja
Rechtwinklige Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8009902168513
Artikelnummer
GIAR31X033
Herstellernummer
R31X033
Hersteller
GIA
Größe Heizkörperanschluss:
1/2 Zoll (15)
Ausführung:
Schlussstück/Außengewinde
Abmessung Rohranschluss:
sonstige
Einstellbar:
ja
Rechtwinklige Ausführung:
nein
Bedienung:
Innensechskant
Verkürzte Baulänge:
nein
Mit Entleerungsventil:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
KV-Wert:
0.27...1.83
Strömungsrichtung entgegengesetzt:
nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Mit Quetschset:
nein
Kvs-Wert:
1.83
Mit Ablaßmöglichkeit (Anschluss):
nein
Höhe:
51 mm