Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR278Y005 VALV.DI ZONA A SFERA A 3 VIE 1MM

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR278Y005 VALV.DI ZONA A SFERA A 3 VIE 1MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 1 Zoll (25)

  • Anschlüsse - Außengewinde

  • Kvs-Wert - 16

  • Druckstufe Artikel - PN 10

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902036966

Artikelnummer

GIAR278Y005

Herstellernummer

R278Y005

Hersteller

GIA

Nenndurchmesser:

1 Zoll (25)

Anschlüsse:

Außengewinde

Kvs-Wert:

16

Druckstufe Artikel:

PN 10

Werkstoffgüte:

sonstige

Kvs-Wert Bypass:

3.2

Mit Kupplungsanschluss 1:

ja

Mit Kupplungsanschluss 2:

ja

Mit Kupplungsanschluss 3:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

5...110 °C

R278 VALVOLA DI ZONA A SFERA 3 VIE MOTORIZZABILE ?1" CON BOCCHETTONE