Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR25X033 VALVOLA A SQUADRA

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR25X033 VALVOLA A SQUADRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienung - manuelle Bedienung

  • Form - rechtwinklig

  • Größe Heizkörperanschluss - 1/2 Zoll (15)

  • Abmessung Rohranschluss - sonstige

  • Ausführung - Schlussstück/Außengewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902171117

Artikelnummer

GIAR25X033

Herstellernummer

R25X033

Hersteller

GIA

Bedienung:

manuelle Bedienung

Form:

rechtwinklig

Größe Heizkörperanschluss:

1/2 Zoll (15)

Abmessung Rohranschluss:

sonstige

Ausführung:

Schlussstück/Außengewinde

Thermostatische Vorbereitung:

nein

Vorab einstellbar:

nein

Mit Quetschset:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Mit gebogenem Schlussstück:

nein

Verkürzte Baulänge:

nein

Oberflächenschutz:

verchromt

Farbe des Knopfes:

weiß

Kvs-Wert:

2.88

Mit geradem Schlussstück:

ja

Mit Staubkappe:

nein

Höhe:

69 mm

Mit Dichtungsring:

ja

R25TG VALVOLA SQUADRA SEMPLICE REGOLAZIONE ?1/2"x16 ATTACCO RAME E BOCCHETTONE