GIACOMINI SPA - GIAR25X032 VALVOLA A SQUADRA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienung - manuelle Bedienung
Form - rechtwinklig
Größe Heizkörperanschluss - 3/8 Zoll (10)
Abmessung Rohranschluss - sonstige
Ausführung - Schlussstück/Außengewinde
Packung
1 ST
EAN
8009902171568
Artikelnummer
GIAR25X032
Herstellernummer
R25X032
Hersteller
GIA
Bedienung:
manuelle Bedienung
Form:
rechtwinklig
Größe Heizkörperanschluss:
3/8 Zoll (10)
Abmessung Rohranschluss:
sonstige
Ausführung:
Schlussstück/Außengewinde
Thermostatische Vorbereitung:
nein
Vorab einstellbar:
nein
Mit Quetschset:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Mit gebogenem Schlussstück:
nein
Verkürzte Baulänge:
nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Farbe des Knopfes:
weiß
Kvs-Wert:
2.88
Mit geradem Schlussstück:
ja
Mit Staubkappe:
nein
Höhe:
69 mm
Mit Dichtungsring:
ja