Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR180RY015 RACC.X ADATT.TR/TP GLL 1/2M.X16

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR180RY015 RACC.X ADATT.TR/TP GLL 1/2M.X16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing

  • Anschluss 1 - Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Ausführung - 1-teilig

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - 1/2 Zoll (15)

  • Form - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

8009902043070

Artikelnummer

GIAR180RY015

Herstellernummer

R180RY015

Hersteller

GIA

Werkstoff des Anschlusses 1:

Messing

Anschluss 1:

Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Ausführung:

1-teilig

Nenndurchmesser Anschluss 1:

1/2 Zoll (15)

Form:

gerade

Oberflächenschutz Anschluss 1:

unbehandelt

Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Anschlusses 2:

Messing

Oberflächenschutz Anschluss 2:

unbehandelt

Nenndurchmesser Anschluss 2:

sonstige

Werkstoffgüte Anschluss 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Hauptfarbe Fitting:

Messing

Oberflächenbehandlung Anschluss 1:

unbehandelt

Mit Dichtungsmaterial:

nein

Oberflächenbehandlung Anschluss 2:

unbehandelt

Werkstoffgüte Anschluss 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Mit Entlüfter:

nein

Verschlossen:

nein

Mit Entleerungsventil:

nein

Mit Verbindungsanzeige:

nein

R180R CORPO RACCORDO DIRITTO MASCHIO ?1/2"x16mm PER RAME