Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR179MX016 ADATT.16X(16,2X2,6)CRMEPLATP

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR179MX016 ADATT.16X(16,2X2,6)CRMEPLATP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Klemmring - Messing

  • Rohraußendurchmesser - 16.2 mm

  • Geeignet für Mehrschichtrohre aus Kunststoff - ja

  • Geeignet für Kunststoffrohre - ja

  • Geeignet für Stahlrohre - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8009902142469

Artikelnummer

GIAR179MX016

Herstellernummer

R179MX016

Hersteller

GIA

Material Klemmring:

Messing

Rohraußendurchmesser:

16.2 mm

Geeignet für Mehrschichtrohre aus Kunststoff:

ja

Geeignet für Kunststoffrohre:

ja

Geeignet für Stahlrohre:

nein

Geeignet für Wanddicke:

2.6 mm

Systemgebunden:

nein

Geeignet für Kupferrohre:

nein

Werkstoff der Überwurfmutter:

Messing

Mit Dichtung:

ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

nein

Material Dichtung:

Gummi

Mit Stützrohr:

nein

Geeignet für Aluminiumrohre:

nein

R179AM RACCORDO ADATTATORE PER MULTISTRATO ?16x16,2/2,6mm