GIACOMINI SPA - GIAR179EX021 ADAT.3/4EUROC.-12X1,5 CR X TUBO PLASTICA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeanschluss - Eurokonus nach EN 16313
Gewindemaß Mutter - 3/4 Zoll
Material Klemmring - Messing
Rohraußendurchmesser - 12 mm
Geeignet für Mehrschichtrohre aus Kunststoff - ja
Packung
25 ST
EAN
8009902251260
Artikelnummer
GIAR179EX021
Herstellernummer
R179EX021
Hersteller
GIA
Gewindeanschluss:
Eurokonus nach EN 16313
Gewindemaß Mutter:
3/4 Zoll
Material Klemmring:
Messing
Rohraußendurchmesser:
12 mm
Geeignet für Mehrschichtrohre aus Kunststoff:
ja
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Geeignet für Stahlrohre:
nein
Geeignet für Wanddicke:
1.5 mm
Systemgebunden:
nein
Oberflächenschutz Überwurfmutter:
verchromt
Geeignet für Kupferrohre:
nein
Werkstoff der Überwurfmutter:
Messing
Mit Dichtung:
ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
nein
Material Dichtung:
Gummi
Mit Stützrohr:
nein
Geeignet für Aluminiumrohre:
nein