Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR178X034 ADATTATORE X TUBO DI RAME 18X15

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR178X034 ADATTATORE X TUBO DI RAME 18X15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeanschluss - sonstige

  • Gewindemaß Mutter - sonstige

  • Material Klemmring - Messing

  • Rohraußendurchmesser - 15 mm

  • Geeignet für Mehrschichtrohre aus Kunststoff - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8009902042318

Artikelnummer

GIAR178X034

Herstellernummer

R178X034

Hersteller

GIA

Gewindeanschluss:

sonstige

Gewindemaß Mutter:

sonstige

Material Klemmring:

Messing

Rohraußendurchmesser:

15 mm

Geeignet für Mehrschichtrohre aus Kunststoff:

nein

Geeignet für Kunststoffrohre:

nein

Geeignet für Stahlrohre:

nein

Systemgebunden:

nein

Oberflächenschutz Überwurfmutter:

verchromt

Geeignet für Kupferrohre:

ja

Werkstoff der Überwurfmutter:

Messing

Mit Dichtung:

ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

nein

Material Dichtung:

Gummi

Mit Stützrohr:

nein

Geeignet für Aluminiumrohre:

nein

R178 RACCORDO ADATTATORE PER TUBO RAME ?18x15mm