GIACOMINI SPA - GIAR15X032 DET.3/8 CRM BOCCH. AUTOT.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe Heizkörperanschluss - 3/8 Zoll (10)
Ausführung - Schlussstück/Außengewinde
Abmessung Rohranschluss - 3/8 Zoll
Einstellbar - ja
Rechtwinklige Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8009902168582
Artikelnummer
GIAR15X032
Herstellernummer
R15X032
Hersteller
GIA
Größe Heizkörperanschluss:
3/8 Zoll (10)
Ausführung:
Schlussstück/Außengewinde
Abmessung Rohranschluss:
3/8 Zoll
Einstellbar:
ja
Rechtwinklige Ausführung:
nein
Bedienung:
Innensechskant
Verkürzte Baulänge:
nein
Mit Entleerungsventil:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
KV-Wert:
0.21...1.33
Strömungsrichtung entgegengesetzt:
nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Mit Quetschset:
nein
Kvs-Wert:
1.33
Mit Ablaßmöglichkeit (Anschluss):
nein
Höhe:
47 mm