GIACOMINI SPA - GIAR156X024 VALVOLAMISCELATRICE3/4M(3ATTACCHI)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß Zufuhr - 3/4 Zoll
Einstellbereich Temperatur heißes Leitungswasser - 38...60 °C
Anschluss Vorlauf - Außengewinde
Anschluss für Zapfstellen - Außengewinde
Mit Absperrventil - nein
Packung
1 ST
EAN
8009902253752
Artikelnummer
GIAR156X024
Herstellernummer
R156X024
Hersteller
GIA
Anschlussmaß Zufuhr:
3/4 Zoll
Einstellbereich Temperatur heißes Leitungswasser:
38...60 °C
Anschluss Vorlauf:
Außengewinde
Anschluss für Zapfstellen:
Außengewinde
Mit Absperrventil:
nein
Anschlussmaß für Zapfstellen:
3/4 Zoll
Mit Kupplungen:
ja
Thermostatisch:
ja
Mit Filter:
ja
Kupplungen verschließbar:
nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Mit Befestigungsösen für Vorwandinstallation:
nein
Max. Vorlauftemperatur:
100 °C