Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR156X004 VALVOLA MISCELATRICE

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR156X004 VALVOLA MISCELATRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussmaß Zufuhr - 3/4 Zoll

  • Einstellbereich Temperatur heißes Leitungswasser - 38...60 °C

  • Anschluss Vorlauf - Innengewinde

  • Anschluss für Zapfstellen - Innengewinde

  • Mit Absperrventil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902117931

Artikelnummer

GIAR156X004

Herstellernummer

R156X004

Hersteller

GIA

Anschlussmaß Zufuhr:

3/4 Zoll

Einstellbereich Temperatur heißes Leitungswasser:

38...60 °C

Anschluss Vorlauf:

Innengewinde

Anschluss für Zapfstellen:

Innengewinde

Mit Absperrventil:

nein

Anschlussmaß für Zapfstellen:

3/4 Zoll

Mit Kupplungen:

nein

Thermostatisch:

ja

Mit Filter:

nein

Kupplungen verschließbar:

nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Mit Befestigungsösen für Vorwandinstallation:

nein

Max. Vorlauftemperatur:

100 °C

R156 MISCELATORE TERMOSTATICO ?3/4" NICHELATO PER IMPIANTI SANITARI