Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR153CX003 RIDUTTORE PRESS. A PISTONE

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR153CX003 RIDUTTORE PRESS. A PISTONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Reduzierter Druck - 1...5.5 bar

  • Max. Vordruck - 16 bar

  • Geeignet für Flüssigkeiten - ja

  • Mit Manometer - nein

  • Geeignet für Gase - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902277918

Artikelnummer

GIAR153CX003

Herstellernummer

R153CX003

Hersteller

GIA

Reduzierter Druck:

1...5.5 bar

Max. Vordruck:

16 bar

Geeignet für Flüssigkeiten:

ja

Mit Manometer:

nein

Geeignet für Gase:

nein

Geeignet für Dampf:

nein

Druckstufe Artikel:

PN 16

Werkstoffgüte:

sonstige

Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Höhe:

83 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Mit Siphon:

nein

Anschluss 1:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Anschluss 2:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Nenndurchmesser Anschluss 1:

1/2 Zoll (15)

Mit Kupplungsanschluss 1:

nein

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

0...130 °C

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Nenndurchmesser Anschluss 2:

1/2 Zoll (15)

R153C RIDUTTORE PRESSIONE A PISTONE ?1/2"FF