GIACOMINI SPA - GIAR150MY003 GR.RIEMPIM.AUTOM.C/MANOM+PREREG
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Druck - 0.3...4 bar
Nenndurchmesser - 1/2 Zoll (15)
Breite - 121 mm
Mit automatischer Befüllung - ja
Mit Entlüfter - nein
Packung
1 ST
EAN
8009902312206
Artikelnummer
GIAR150MY003
Herstellernummer
R150MY003
Hersteller
GIA
Druck:
0.3...4 bar
Nenndurchmesser:
1/2 Zoll (15)
Breite:
121 mm
Mit automatischer Befüllung:
ja
Mit Entlüfter:
nein
Höhe:
154 mm
Tiefe:
54 mm
Max. Arbeitsdruck:
16 bar
Mit Filter:
ja
Mit Ablauftrichter:
nein
Max. Temperatur Eingang:
70 °C
Max. Temperatur Ausgang:
70 °C
Mit Manometer:
ja
Mit Isolierung:
nein