GIACOMINI SPA - GIAR14X032 DETENTORE A SQUADRA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe Heizkörperanschluss - 3/8 Zoll (10)
Ausführung - Schlussstück/Außengewinde
Abmessung Rohranschluss - 3/8 Zoll
Einstellbar - ja
Rechtwinklige Ausführung - ja
Packung
1 ST
EAN
8009902168780
Artikelnummer
GIAR14X032
Herstellernummer
R14X032
Hersteller
GIA
Größe Heizkörperanschluss:
3/8 Zoll (10)
Ausführung:
Schlussstück/Außengewinde
Abmessung Rohranschluss:
3/8 Zoll
Einstellbar:
ja
Rechtwinklige Ausführung:
ja
Bedienung:
Innensechskant
Verkürzte Baulänge:
nein
Mit Entleerungsventil:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
KV-Wert:
0.24...2.21
Strömungsrichtung entgegengesetzt:
nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Mit Quetschset:
nein
Kvs-Wert:
2.21
Mit Ablaßmöglichkeit (Anschluss):
nein
Höhe:
43 mm