GIACOMINI SPA - GIAR146IY110 SEPARATORE IDRAULICO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss 1 - Flansch
Druckstufe Flansch - PN 16
Nenndurchmesser - DN 100
Max. Arbeitsdruck - 10 kPa
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8009902251932
Artikelnummer
GIAR146IY110
Herstellernummer
R146IY110
Hersteller
GIA
Anschluss 1:
Flansch
Druckstufe Flansch:
PN 16
Nenndurchmesser:
DN 100
Max. Arbeitsdruck:
10 kPa
Werkstoffgüte:
sonstige
Anschluss 2:
Flansch
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
130 °C
Vertikale Ausführung:
ja
Höhe:
1284 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl