Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR146IY006 SEPERATORE IDRAULICO COIBE.

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR146IY006 SEPERATORE IDRAULICO COIBE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch (BSPP)

  • Nenndurchmesser - 1 1/4 Zoll (32)

  • Max. Arbeitsdruck - 10 kPa

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Anschluss 2 - Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902202354

Artikelnummer

GIAR146IY006

Herstellernummer

R146IY006

Hersteller

GIA

Anschluss 1:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Nenndurchmesser:

1 1/4 Zoll (32)

Max. Arbeitsdruck:

10 kPa

Werkstoffgüte:

sonstige

Anschluss 2:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

110 °C

Vertikale Ausführung:

ja

Höhe:

617 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

R146I SEPARATORE IDRAULICO ?1.1/4"