GIACOMINI SPA - GIAN5Y007 VALV.CLAPET CON SEDE GOMMA 11/2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 1 1/2 Zoll (40)
Anschlüsse - Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Ventilform - Klappe
Ausführung - gerade
Packung
1 ST
EAN
8009902046606
Artikelnummer
GIAN5Y007
Herstellernummer
N5Y007
Hersteller
GIA
Nenndurchmesser:
1 1/2 Zoll (40)
Anschlüsse:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Ventilform:
Klappe
Ausführung:
gerade
Dichtung:
Nitrilkautschuk NBR
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
5...95 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kvs-Wert:
26.7
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar