Startseite

GIACOMINI SPA - GIAN5Y004 VALV.CLAPET CON SEDE GOMMA 3/4

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAN5Y004 VALV.CLAPET CON SEDE GOMMA 3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 3/4 Zoll (20)

  • Anschlüsse - Innengewinde zylindrisch (BSPP)

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Ventilform - Klappe

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902046576

Artikelnummer

GIAN5Y004

Herstellernummer

N5Y004

Hersteller

GIA

Nenndurchmesser:

3/4 Zoll (20)

Anschlüsse:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Ventilform:

Klappe

Ausführung:

gerade

Dichtung:

Nitrilkautschuk NBR

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

5...95 °C

Werkstoffgüte:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Kvs-Wert:

10.5

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

16 bar

N5 VALVOLA RITEGNO A CLAPET ?3/4"FF CON GUARNIZIONE