Startseite

GIACOMINI SPA - GIAN5Y003 VALV.CLAPET CON SEDE GOMMA 1/2

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAN5Y003 VALV.CLAPET CON SEDE GOMMA 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 1/2 Zoll (15)

  • Anschlüsse - Innengewinde zylindrisch (BSPP)

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Ventilform - Klappe

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902046569

Artikelnummer

GIAN5Y003

Herstellernummer

N5Y003

Hersteller

GIA

Nenndurchmesser:

1/2 Zoll (15)

Anschlüsse:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Ventilform:

Klappe

Ausführung:

gerade

Dichtung:

Nitrilkautschuk NBR

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

5...95 °C

Werkstoffgüte:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Kvs-Wert:

6.5

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

16 bar

N5 VALVOLA RITEGNO A CLAPET ?1/2"FF CON GUARNIZIONE