GIACOMINI SPA - GIAKS120Y200 PANN RADIANTE CARTONGESSO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Länge - 2000 mm
Breite - 1200 mm
Anschluss - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8009902343996
Artikelnummer
GIAKS120Y200
Herstellernummer
KS120Y200
Hersteller
GIA
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge:
2000 mm
Breite:
1200 mm
Anschluss:
sonstige
Stärke:
45 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss:
8 mm
Rohrfarbe:
sonstige
Mediumtemperatur:
10...50 °C
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
6 bar
Geeignet für Deckenmontage:
ja