Startseite

GIACOMINI SPA - GIAKRIMY160 MANICOTTO M-M LAMIERA ISOL

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAKRIMY160 MANICOTTO M-M LAMIERA ISOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser Kanal - 160 mm

  • Formstückverbindung - ja

  • Oberflächenschutz - sendzimirverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902351458

Artikelnummer

GIAKRIMY160

Herstellernummer

KRIMY160

Hersteller

GIA

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser Kanal:

160 mm

Formstückverbindung:

ja

Oberflächenschutz:

sendzimirverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit vormontierter Dichtung:

ja

Isoliert:

ja

Anschluss 1:

Schiebehülse

Anschluss 2:

Schiebehülse

KRI-M MANICOTTO MASCHIO/MASCHIO DN160 CON ISOLAMENTO