GIACOMINI SPA - GIAKEXTGY160 GRIGLIA EST.PIATTA X VMC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Nenndurchmesser Kanal - 160 mm
Mit Insektenschutzgitter - ja
Farbe - rostfreier Stahl
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8009902346362
Artikelnummer
GIAKEXTGY160
Herstellernummer
KEXTGY160
Hersteller
GIA
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nenndurchmesser Kanal:
160 mm
Mit Insektenschutzgitter:
ja
Farbe:
rostfreier Stahl
Form:
rund
KEXT-G GRIGLIA ESTERNA DN160 PIATTA