GIACOMINI SPA - GIAKCORRTY001 TAPPO CIECO X CORRUGATI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 52 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 132 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8009902349400
Artikelnummer
GIAKCORRTY001
Herstellernummer
KCORRTY001
Hersteller
GIA
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
52 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
132 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
KCORR-T TAPPO CIECO 52x132mm