Startseite

GIACOMINI SPA - GIAKCORRIY001 GUAINA ISOLANTE X CORRUGATI 51X138 MM

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAKCORRIY001 GUAINA ISOLANTE X CORRUGATI 51X138 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Ausführung - geschlossen

  • Länge - 15 m

  • Farbe - rot

  • Min. Biegeradius - 150 mm

Packung

  • 15 M

EAN

2000003364770

Artikelnummer

GIAKCORRIY001

Herstellernummer

KCORRIY001

Hersteller

GIA

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Ausführung:

geschlossen

Länge:

15 m

Farbe:

rot

Min. Biegeradius:

150 mm

Mit thermischer Isolierung:

ja

Stärke thermische Isolierung:

6 mm

Lambdawert:

0.038 W/(m.K)

Farbe thermische Isolierung:

rot

KCORR-I GUAINA ISOLANTE 51x138mm PER KCORR