Startseite

GIACOMINI SPA - GIAKCORRAHY001 CURVA 90 ORR. X OVALE

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAKCORRAHY001 CURVA 90  ORR. X OVALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kanals - Kunststoff

  • Anschluss 1 - Einschubende

  • Ausführung - unisolierter Kanal

  • Winkel des Bogens - 90 °

  • Anschluss 2 - Einschubende

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902349394

Artikelnummer

GIAKCORRAHY001

Herstellernummer

KCORRAHY001

Hersteller

GIA

Werkstoff des Kanals:

Kunststoff

Anschluss 1:

Einschubende

Ausführung:

unisolierter Kanal

Winkel des Bogens:

90 °

Anschluss 2:

Einschubende

Außenfarbe:

weiß

Bogenausführung:

glatter Bogen

Nennbreite Kanal:

132 mm

Nennhöhe Kanal:

51 mm

Richtungsänderung:

horizontal

KCORR-AH CURVA 90? ORIZZONTALE PER TUBO SEZIONE OVALE KCORR