Startseite

GIACOMINI SPA - GIAK281X012 ATTUATORE 24V M30 X 1,5 0-10V - 8 SEC.

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAK281X012 ATTUATORE 24V M30 X 1,5 0-10V - 8 SEC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - 0 - 10 V

  • Netzspannung - 24 V AC/DC

  • Geeignet für Ventile - ja

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Ausführung - linear

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902271152

Artikelnummer

GIAK281X012

Herstellernummer

K281X012

Hersteller

GIA

Steuersignal:

0 - 10 V

Netzspannung:

24 V AC/DC

Geeignet für Ventile:

ja

Schutzart (IP):

IP43

Ausführung:

linear

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

nein

Laufzeit:

50 s

Hublänge:

6.3 mm

Länge des Anschlusskabels:

1.5 m

Regelungsart An/Aus:

nein

Verstellkraft:

120 N

Regelungsart modulierend:

ja

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

2.5 VA

Geeignet für Handbedienung:

nein

Zustandsmeldung:

0 - 10 V

Tiefe:

49 mm

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Einstellbare Zustandsmeldung:

ja

Anschluss an Ventil:

M30 x 1,5

Breite:

80 mm

Höhe:

80 mm

K281 ATTUATORE 24V 0?10V M30x1,5mm