Startseite

GIACOMINI SPA - GIAK275Y002 ATTUAT. 24V/230V X VALV.MISC. C/REG.INT.

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAK275Y002 ATTUAT. 24V/230V X VALV.MISC. C/REG.INT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 24 V AC

  • Drehmoment - 15 Nm

  • Geeignet für Ventile - ja

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - rotierend

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902306663

Artikelnummer

GIAK275Y002

Herstellernummer

K275Y002

Hersteller

GIA

Netzspannung:

24 V AC

Drehmoment:

15 Nm

Geeignet für Ventile:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

rotierend

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

nein

Laufzeit:

73 s

Länge des Anschlusskabels:

2 m

Regelungsart An/Aus:

nein

Regelungsart modulierend:

ja

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

5 VA

Geeignet für Handbedienung:

ja

Arbeitsbereich einstellbar:

ja

Zustandsmeldung:

0 - 10 V

Tiefe:

78 mm

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Max. Drehwinkel:

90 °

Mit mechanischem Standanzeiger:

ja

Breite:

125 mm

Höhe:

93 mm

K275 ATTUATORE 24V/230V PER VALVOLA MISCELATRICE