Startseite

GIACOMINI SPA - GIAK270Y101 ATTUATORE ON-OFF C/MICRO

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAK270Y101 ATTUATORE ON-OFF C/MICRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - Zweipunkt

  • Netzspannung - 230 V AC

  • Drehmoment - 10 Nm

  • Geeignet für Ventile - ja

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902293765

Artikelnummer

GIAK270Y101

Herstellernummer

K270Y101

Hersteller

GIA

Steuersignal:

Zweipunkt

Netzspannung:

230 V AC

Drehmoment:

10 Nm

Geeignet für Ventile:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsfrei wenn geschlossen:

nein

Ausführung:

rotierend

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

nein

Laufzeit:

40 s

Hilfskontakte:

ja

Mit Nullspannungsrücklauf:

nein

Automatische Huberkennung:

nein

Länge des Anschlusskabels:

1 m

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

nein

Energieverbrauch im Betrieb:

5.5 W

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Hilfskontakte optional:

nein

Tiefe:

118 mm

Umgebungstemperatur:

-5...55 °C

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

nein

Regelungsart Split-Range:

nein

Max. Drehwinkel:

90 °

Mit mechanischem Standanzeiger:

ja

Breite:

59 mm

Höhe:

71 mm

Zulässige relative Feuchtigkeit:

95...95 %

K270 ATTUATORE 230V ON-OFF CON MICRO