Startseite

GIACOMINI SPA - GIAGE552Y221 CONTATORE ACQUA SANITARIA

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAGE552Y221 CONTATORE ACQUA SANITARIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser alle Anschlüsse - 1 1/4 Zoll (32)

  • Anschluss - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

  • Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 5...50 °C

  • Geeignet für - kaltes Leitungswasser

  • Kommunikation - vorbereitet

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902342487

Artikelnummer

GIAGE552Y221

Herstellernummer

GE552Y221

Hersteller

GIA

Nenndurchmesser alle Anschlüsse:

1 1/4 Zoll (32)

Anschluss:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

5...50 °C

Geeignet für:

kaltes Leitungswasser

Kommunikation:

vorbereitet

Montage vertikal:

ja

Druckstufe Artikel:

PN 16

Messmethode:

Turbinenrad

Nenndurchmesser Gehäuse:

DN 25

Standard für Schnittstellen:

Puls

Art der Kommunikation:

sonstige

Montage horizontal:

ja

Anzeigeart:

analog

Kontinuierlicher Volumenstrom (Q3):

6.3 m³/h

Temperaturklasse:

T50

Art des Zählergehäuses:

trocken

GE552-3 CONTALITRI ACQUA FREDDA SANITARIA M-BUS ?1" 6,3m3/h