Startseite

GI GAMBARELLI - 1GISX210.V SMP - PRESA UNEL - VERDE LUCIDO - SX210.V

KopierenKopieren
GI GAMBARELLI - 1GISX210.V SMP - PRESA UNEL - VERDE LUCIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032759946362

Artikelnummer

1GISX210.V

Herstellernummer

SX210.V

Hersteller

1GI

Presa unel internazionale in porcellana verde lucido, collezione Simplex. Ø 70 mm, h 45 mm, IP20. Il verde lucido porta un accento cromatico nell'installazione, disponibile in abbinamento con i cavi a vista della stessa gamma. Ogni componente Simplex è prodotto in porcellana di pregio con triplice cottura, che garantisce solidità, colore stabile e una superficie priva di porosità. Funzione: alimentazione con spina UNEL P30/P11 con terra. Dati: 16A 250V~. Il frutto si installa direttamente a parete su rosetta abbinata o direttamente a parete. La collezione Simplex propone impianti a vista con la porcellana come materiale protagonista, disponibile in quattro colori abbinabili tra componenti della stessa collezione.