Startseite
Neu

GI GAMBARELLI - 1GISX210.B SMP - PRESA UNEL - BIANCO LUCIDO - SX210.B

KopierenKopieren
GI GAMBARELLI - 1GISX210.B SMP - PRESA UNEL - BIANCO LUCIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P30

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Schraubklemme

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032759946096

Artikelnummer

1GISX210.B

Herstellernummer

SX210.B

Hersteller

1GI

Ausführung:

Italienischer Typ P30

Farbe:

weiß

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der USB-C Ports:

0

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Zusammenstellung:

Basiselement mit Gehäuse-Oberteil

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Porzellan

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

70 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Schutzkontakt:

flach

Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):

0

Anzahl der USB-A Ports:

0

Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:

nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

nein

Presa unel internazionale in porcellana bianco lucido, collezione Simplex. Ø 70 mm, h 45 mm, IP20. La finitura bianca lucida è il risultato di un impasto di porcellana purificata e di una triplice cottura a smalto trasparente. Il bianco è certificato perpurezza e costanza cromatica. Ogni componente Simplex è prodotto in porcellana di pregio con triplice cottura, che garantisce solidità, colore stabile e una superficie priva di porosità. Funzione: alimentazione con spina UNEL P30/P11 con terra. Dati: 16A250V~. Il frutto si installa direttamente a parete su rosetta abbinata o direttamente a parete.